大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャーVE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44754893
品番
M20×37×2.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
M20
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
37
材質
FRP
種類
丸ワッシャー