大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャーVE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
外径(Φmm)
56
注文コード
44754927
品番
M30×56×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M30
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
56
材質
FRP
種類
丸ワッシャー