大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
表面処理
グレー
注文コード
44755015
品番
M4×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・表面処理・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
1
材質
樹脂
呼び径
M4
表面処理
グレー