曜日別特売
ESB442 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44755280

ESB442 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44755280
ESB442 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44755280
ESB442 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44755280
ESB442 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44755280
ESB442 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44755280
ESB442 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44755280

ENJOY 半袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5号
ブルー
内容量1枚注文コード44755280品番ESB442
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

オールシーズン気持ちいい!優れた機能の快適ブラウス。
レギュラーシャツカラーでクールに。
大きすぎずナローにしすぎず程良いバランスにした衿。
バストケア機能はもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。

ブルーサイズ5号胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル95/綿5肩幅(cm)36袖丈(cm)19着丈(cm)61機能ナチュラルストレッチ/吸汗/速乾/体温調整/UVカット/防透/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ生地エアコン ピケ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする