大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
表面処理
白
注文コード
44755304
品番
W1/2×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・表面処理・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
30
寸法t(mm)
1.5
材質
樹脂
呼び径
W1/2
表面処理
白