※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC7-2 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂 44755356 TC7-2 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂 44755356

詰め栓(樹脂)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 材質ポリエチレン 注文コード44755356 品番TC7-2
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)7.8 ツバ径(Φmm)10 口径(Φmm)7.4 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44755645
2023-09-19
用途:
ユニット配管移送時に使用
有限会社昭和設備 様 (建設業・工事業)

管末処理に今まで、保護テープ等で防塵処理していましたが、
簡単にはめ込むことができ、シール性も多少あるので
ほこりなどの混入に効果あるかと思っています。

対象商品:
44755636
2019-01-13
用途:
ポリタンクの蓋
岡本食料株式会社 様 (製造業)

元々付いていた45Lの白ポリタンクの蓋が割れたので代替で購入。
サイズが豊富なので、問題なく蓋ができましたが、マチ(高さ)が浅いのですぐ取れてしまうのが難点です。
もう少し高さのある商品をお願いします。

対象商品:
44755487
2017-05-30
用途:
ポリ容器

特に問題はありません。普通に使用することができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする