※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
弓E形止め輪(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44755654
品番
BETW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
0.4
材質
鉄
寸法t(mm)
5
表面処理
三価ホワイト
形状
弓E形止め輪
寸法d(mm)
2
寸法X(mm)
(最小)2.5(最大)3.2
寸法d1(mm)
0.8
寸法d2(mm)
(最小)0.55(最大)0.65
寸法V(mm)
(最小)1
寸法n(mm)
0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。