ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44756479 品番 EAV483
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

複雑な織柄に、やさしくハッピーな気持ちを運ぶピンクと大胆なホワイトのチェックを差し込んだツイード風の素材。
レーヨンの柔らかさや繊細な光沢感が、大人っぽく上品な印象を与えます。
メディカル系のお仕事をサポートするこだわり仕様が満載。
洗濯耐久性にも優れ、ホームクリーニング対応。
配色効果で存在感のある大人顔チェック「COCOTWEED」

ネイビーチェック 胸囲(cm)86 混率(%)ポリエステル80/レーヨン20 肩幅(cm)32 着丈(cm)49 機能オールシーズン/ホームクリーニング/補強布大きめ胸ポケット/スマホチェンジポケット(右腰) /ハンコポケット/大容量ポケット/Wネームループ 生地ココツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする