ESB494 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44756969

ESB494 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44756969
ESB494 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44756969
ESB494 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44756969
ESB494 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44756969
ESB494 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44756969
ESB494 ENJOY 半袖シャツブラウス カーシーカシマ 44756969

ENJOY 半袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ17号
ブルー×ホワイト
内容量1枚注文コード44756969品番ESB494
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

いつも、まっさらな着心地。
すっきりとした清潔感、フェミニンな柔らかさを両立したブラウス。
肌にやさしいソフトタッチ。
防透性も高く、1枚着でも安心。
繊細なヘリンボーン組織を活かした、やわらかい肌ざわりの素材。
清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。
肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。
部屋干しのニオイも防ぎます。

ブルー×ホワイトサイズ17号胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル80/綿20肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)65機能イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ生地ミニ ヘリンボーン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする