ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44757048 品番ESV502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

どこまでも薄く、軽く、涼しげに。
夏服らしさを極めた、こだわり仕上げ。
かつてない薄さと軽やかさが魅力。
ウール混ならではの上品さが映えるENJOYオリジナル開発のサマーツイード。
ドライタッチで爽やかな、清涼感あふれる仕上がり。
ミックスした杢糸を使用し、深みのあるナチュラルなツイードを表現しています。

サマーグレー サイズ(号)5 胸囲(cm)83 混率(%)ポリエステル75/ウール25 肩幅(cm)30 着丈(cm)48 機能クール裏地/マルチポケット/調整ベルト/ネームループ/ハンコポケット/背ベルト 生地ライト ツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする