ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44757224 品番ESV503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

バツグンの通気性とさらりとした肌ざわり。
ラメの輝きをプラス。
かっこよくて女性らしい、透明感たっぷりのチェックブラック×ミックスグレー×シルバーラメを活かした、ENJOYオリジナル素材。
クリアな印象を与えるモノトーンチェックが、かっこよさと女らしさの絶妙なバランスを表現しています。

ブラックチェック サイズ(号)13 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル89/ウール10/レーヨン1 肩幅(cm)34 着丈(cm)52 機能ラメ/クール裏地/マルチポケット/調整ベルト/ネームループ/ハンコポケット/背ベルト 生地エア ラメ チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする