ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44757425 品番EAJ523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

こだわりのデザインショールカラーと切り替えを活かした贅沢な衿元、フェミニンな魅力が際立つ袖山のギャザー、艶っぽいブラックのメタルボタンなど、クラス感を演出するエッセンスがいっぱいです。
バックスタイルは美しくフェミニンな後ろ姿を演出する、フレアぺプラムデザイン。
たっぷりのクラス感で女性らしく、クラシカルに。

グレーチェック 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル80/ウール20 肩幅(cm)37 袖丈(cm)58 着丈(cm)56 機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/フレアぺプラム+サテントリミング/袖口の折返し/カードポケット(右内側) /シークレットポケット(左内側) /Wネームループ+補強布大きめ胸ポケット/スカーフループ/大容量ポケット/ハンコポケット 生地ミックス トラック チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする