ENJOY マーメイドスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44757556 品番EAS525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

霜降りミックスグレーとネイビーで構成した綾の地組織に、ワインとネイビーのツインストライプを配し、クラシカルに。
ストライプに変わり組織を加え、シックで上品な印象を強調しました。
ナチュラルなストレッチ感をもつENJOYオリジナル素材を使用。
サテンのトリミングとフレアプリーツが印象的なマーメイドスカート。
たっぷりのクラス感で女性らしく、クラシカルに。

グレーチェック サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル80/ウール20 ウエスト(cm)67 機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/ウエストすべり止め/ストレッチ裏地/サテンのトリミング/フレアプリーツ ヒップ(cm)95 丈(cm)54 生地ミックス トラック チェック 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする