ダイニングこたつ用 掛け布団

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ正方形 注文コード44757940 品番KY-GND801(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ダイニングこたつ専用のこたつ布団。どのシーンにも合うシンプルなデザイン。和室でも違和感なく使用できます。裏地は触り心地の良いボア調。リモコン収納ポケット付き。

用途ダイニングこたつ用こたつ布団として。コタツ/こたつ布団/コタツ布団/掛け布団/掛布団/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/こたつ用掛け布団 質量(kg)1.7 タイプ正方形 適合サイズ(cm)(こたつ)80×80 寸法(縦×横)(cm)230×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする