ダイニングこたつ用 掛け布団

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ長方形 注文コード44757949 品番KY-GND1351(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ダイニングこたつ専用のこたつ布団。どのシーンにも合うシンプルなデザイン。和室でも違和感なく使用できます。裏地は触り心地の良いボア調。リモコン収納ポケット付き。

用途ダイニングこたつ用こたつ布団として。コタツ/こたつ布団/コタツ布団/掛け布団/掛布団/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/こたつ用掛け布団 質量(kg)2.4 タイプ長方形 適合サイズ(cm)(こたつ)80×135 寸法(縦×横)(cm)230×285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする