家具調こたつ 継脚付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)105×75×36-41 注文コード44757967 品番GKR-1052H(MB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 質量(kg)16.4 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) 型番(ヒーター)MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年 電源コード中間入切スイッチ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)105×75×36-41 高さ調節継脚:36/41(cm)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しません。別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする