GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985

GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985
GYTA-HDN1051H(DB) 和風 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 44757985

和風 家具調こたつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)105×75×36-41注文コード44757985品番GYTA-HDN1051H(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。手元コントローラーで温度調整可能。
高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木質量(kg)17.9消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)型番(ヒーター)MHU-601E電源コード(m)3保証期間1年電源コード手元コントローラー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)105×75×36-41高さ調節継脚:36/41(cm)
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しません。別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44757985GYTA-HDN1051H(DB)44757976GKR-F1202H(MB)GYTA-HDN1051H(DB) 家具調こたつ 継脚付き YAMAZEN(山善) 44757976家具調こたつ 継脚付きYAMAZEN(山善)1台
19,900
税込21,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする