AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098

AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098
AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758098

こたつ布団 両面使えるフランネル素材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オリーブ/チャコールグレー
寸法(cm)185×185
内容量1枚注文コード44758098品番AKF-1818(OL/CG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用した、こたつ用掛け布団。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。両面無地柄でシンプルなデザイン。
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり使用。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。
カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納できる。

用途こたつ布団として。こたつ掛け布団/こたつ用掛け布団/炬燵布団/掛け布団/リバーシブル/ツートン/ツートンカラー/両面/無地/フランネル生地/コタツ/こたつ/炬燵/上掛け/中掛け/一人暮らし/1人暮らし/ワンルーム/リビング/ダイニング/引っ越し/新生活/プレゼント/ギフト/贈り物/省スペース/コンパクト/カジュアル/ナチュラル材質ポリエステル100%オリーブ/チャコールグレー寸法(cm)185×185適合サイズ(cm)(こたつ)75×75
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44758098AKF-1818(OL/CG)44758107AKF-1818(OL/BR)AKF-1818(OL/CG) こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善) 44758107こたつ布団 両面使えるフランネル素材YAMAZEN(山善)1枚
3,990
税込4,389
色違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする