ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44758299 品番YMK-F43P(GG)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。

消費電力(W)75 用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.6 グレージュ タイプLサイズ(掛け敷き毛布) 使用温度範囲(℃)強/約53、適温/約33、弱/約21 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)電源側/約1.96、本体側/約0.65 寸法(縦×横)(cm)188×130

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26200957
2021-12-03
用途:
ベッドで使用
製造業

寒いときに実に快適に寝ることが出来る。敷きに使用すると朝起きると偏る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする