人感センサー付き セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44758430 品番SC-CH130WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用状況に合わせて縦置き横置きが選べる2way仕様。人感センサー搭載(人の動きを感知しなくなったら約3分間で運転を停止します)。ハンドル付きで持ち運び簡単。温風調整2段階。OFFタイマー設定(1/3/5h)機能搭載。

用途セラミックヒーター、電気ヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室、リビングなどに。/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/足元/トイレ/キッチン/リビング 質量(kg)1.23 ホワイト 消費電力(W)(弱)500、(強)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8 風向上下60度(縦置き時) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)12.6×11×35.3 温風機能2段階(弱/強) 切タイマー1/3/5時間(未設定の場合は約8時間で自動停止)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする