マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
じょうごの要らない湯たんぽ 日本製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44758457
品番
NJF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途
冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー
付属品
湯たんぽ袋、予備パッキン
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
質量(g)
700
容量(L)
2.2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
29×21.5×8.7
注意
※熱湯の入った湯たんぽは高温です。必ず軍手やミトンをお使いください。
※キャップは必ず上向きで使用してください。
※湯たんぽ本体:日本製、袋:中国製