マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
じょうごの要らない湯たんぽ 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.4
付属品
湯たんぽ袋、予備パッキン
注文コード
44758475
品番
NJF-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途
冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー
付属品
湯たんぽ袋、予備パッキン
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
質量(g)
900
容量(L)
3.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
32.5×24×9.6
注意
※熱湯の入った湯たんぽは高温です。必ず軍手やミトンをお使いください。
※キャップは必ず上向きで使用してください。
※湯たんぽ本体:日本製、袋:中国製
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44758475
NJF-34
57251769
NJF-34
NEWじょうごの要らない湯たんぽ 3.4L 袋付
マルカ
1個(3.4L)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました