ENJOY セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44758710 品番 EAS528
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ふんわり軽やか、動きやすさもバツグンの3色展開。
影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
動きやすく美しい脚さばきを考慮したセミタイトスカート。
ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。
正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。

グレーグレー サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル70/ウール30 ウエスト(cm)64 機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/吹き出し防止裏地/破れにくいスリット/3段カン/すべり止めテープ ヒップ(cm)92 丈(cm)53 生地エア 千鳥 ウインドペーン 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする