ENJOY フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ウエスト(cm)72 注文コード44758990 品番EAL530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品はウエストなど27種類から選べます 他の種類を見る

影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
ストレッチが入りながら適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたフレアストレートパンツ。
ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。
正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。

グレーグレー サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル70/ウール30 股下(cm)83 ウエスト(cm)72 機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/内ボタンカバー/ストレッチ裏地 ヒップ(cm)94 生地エア 千鳥 ウインドペーン 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする