ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44759270 品番 EAV531
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

繊細な色糸の効果と、ツイード調のリング糸を組み合わせ、表情豊かに仕上げたチェック素材。
細番手の糸を使用することにより、軽量なのにタフでメンテナンス性に優れたENJOYオリジナル素材です。
毎日着るものだから、軽量でイージーケアにこだわりました。
メディカル系のお仕事をサポートするこだわり仕様を取り入れたベスト。
清潔感と信頼感が伝わる、表情豊かに仕上げた印象派チェック。

ネイビーチェック 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル85/ウール15 肩幅(cm)33 着丈(cm)53 機能ホームクリーニング/オールシーズン対応/補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/ハンコポケット/大容量ポケット/スカーフループ 生地グラフツイードチェック 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする