大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
44759522
品番
M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20
内径d(Φmm)
46
板厚t(mm)
5
外径D(Φmm)
90
材質
ステンレス
種類
皿ばね
高さh(mm)
2