大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
44759531
品番
M50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
21
内径d(Φmm)
51
板厚t(mm)
6
外径D(Φmm)
100
材質
ステンレス
種類
皿ばね
高さh(mm)
2.2