カーシーカシマ
カーシーカシマの 服飾小物
カーシーカシマの ネクタイ・スカーフ
ENJOY ミニスカーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44759559
品番
EAZ540
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大切な想い”Sincerely”のメッセージをデザインしたミニスカーフ。
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約23.5cm×25cm/スカーフループ専用
生地
合成繊維
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。