大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの ワッシャー(金属)
大陽ステンレススプリングの スプリングワッシャー
皿ばね重荷重用(鉄/テンパー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44759583
品番
M7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径
4
内径d(Φmm)
7.2
板厚t(mm)
0.8
外径D(Φmm)
14
高さh(mm)
0.3
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
テンパー