大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44759714
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
3
呼び径
M2
寸法d(mm)
(最大)2.08/(最小)1.4
寸法K(mm)
1
寸法dk(Φmm)
(最大)4.4/(最小)3.6