大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44759775
品番
M3×35
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
呼び径
M3
寸法d(mm)
(最大)3.12/(最小)2.97
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
(最大)6.5/(最小)5.5