大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44759811
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
呼び径
M4
寸法d(mm)
(最大)4.16/(最小)3.96
寸法K(mm)
2
寸法dk(Φmm)
(最大)8.6/(最小)8