ENJOY ミニアスコットポロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44759814 品番 ESP556
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボーダーで描くマリンテイスト。
カジュアルに思われがちなボーダーも、トリミングをきかせた細いピッチなら、凛としたオフィス仕様に。
マリンのエッセンスをひとさじ加えて、気品あふれるサマースタイルが完成。
夏の代名詞。
クリーンでモダンなブラックのアスコットタイはシンプルさが最大の魅力

ネイビー サイズM 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)56 機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング 生地マリン ボーダー ニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする