大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44759863
品番
M4.5×12
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
呼び径
M4.5
寸法d(mm)
(最大)4.68/(最小)4.45
寸法K(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
(最大)9.6/(最小)9