大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44760012
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
呼び径
M5
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)4.95
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
(最大)10.7/(最小)10