ENJOY ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44760024 品番 ESP558
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

上品でスウィート!オフィスが華やぐ花柄マジック。
女性からの共感を得やすい、随所に甘さをほどこしたレディライクなポロスタイル。
仕事着としてのフォーマル感を保ちながら、パッと花を咲かせたような、愛らしさが際立ちます。
華やかさに落ち着きを感じる愛らしいうっとりグレー。

グレー 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)58 機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/付属リボンパーツ 生地花モノグラム ニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする