大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44760073
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
呼び径
M6
寸法d(mm)
(最大)6.24/(最小)5.94
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
(最大)12.7/(最小)12