大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44760177
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
呼び径
M8
寸法d(mm)
(最大)8.32/(最小)7.92
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
(最大)16.8/(最小)16