オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44760292
品番
AW-2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ径(Φmm)
2.6
寸法d(mm)
2.7
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
5.7
材質
リン青銅
歯数
7
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
5.7
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
2.7