オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの ワッシャー(金属)
オチアイの 歯付座金
歯付き座金 内歯形(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44760301
品番
AW-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ径(Φmm)
3
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
6.5
材質
リン青銅
歯数
7
種類
歯付き座金 内歯形
外径D(Φmm)
6.5
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
3.2