カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ENJOY 七分袖シャツブラウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(号)
9
注文コード
44760767
品番
ESB597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シルクのような光沢に、ふんわり柔らかな肌ざわりでストレスフリーなブラウス。
シワの回復力がとても高いため、着ているだけで洗濯ジワが取れやすく、時間の経過とともにさらに美しく。
色
ホワイト
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
63
機能
吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/ループつき
生地
ファイン カルゼ
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。