オチアイ
オチアイの ワッシャー・スペーサー
オチアイの その他ワッシャー
特殊波ワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44761132
品番
WW-9002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
9
寸法D1(mm)
15
寸法t(mm)
0.3
材質
鉄
厚さ(mm)
0.3
種類
特殊波ワッシャー
内径(Φmm)
9
寸法H(mm)
1.5
外径(Φmm)
15
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。