曜日別特売
ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300

ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300
ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300
ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300
ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300
ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300
ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300
ESA618 ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ 44761300

ENJOY オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44761300品番ESA618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

華やかな甘さをしのばせた、繊細でフェミニンな夏ツイード。
繊細な質感を引き立てる甘さ。
フェミニンな印象のオーバーブラウス。
繊細なツイードに、パステルカラーをミックス。
「ブラック」にはフェミニンなベビーピンク、「ネイビー」には爽やかなサックスブルーを配し、上品に仕上げました。
複数の糸を使い、ツイードの複雑な表情を生かしながら強度にも配慮。
ホームクリーニングで安心して洗える、ENJOYオリジナル素材です。
リボンは取り外し可能な3WAYで、かわいいスタイルも、すっきりシャープなスタイルも自在。
リボンを外したときも、首もとをキレイに見せる自然な立ち上がりに。

ブラックサイズ(号)11胸囲(cm)97混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)53機能ストレッチ/クールストレッチ裏地/吸汗/速乾/UVカット/防透/ホームクリーニング/共布リボン/バストケア/ハンコポケット/ネームループ生地ポイント カラー ツイード性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする