ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44761379 品番 ESV619
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

夏を感じる、通気性抜群のボーダー柄。
吸水速乾性、UVカット、防透性に優れた高機能糸「スプリンジー」を使用。
マリンボーダー柄をシックな配色で仕上げることでカジュアル感を抑え、夏らしさを生かしながら誠実な大人っぽさを表現。
メンテナンス性に優れたENJOYオリジナル素材です。

ネイビー サイズ(号)13 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)34 着丈(cm)52 機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/クール裏地/マルチポケット/スカーフループ/ネームループ/ハンコポケット/襟元デザイン/ペプラムデザイン 生地マリン ボーダー ニット 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする