ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44761528 品番 EAJ650
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。
ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。
メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
ウール混率50%シワが回復しやすいストレッチ。

ネイビー サイズ(号)11 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル50/ウール50 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)57 機能オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/スカーフループ 生地ネオソフトギャバ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする