ENJOY Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44761720 品番 EAS651
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

女性らしいふわりと柔らかい風合いが特長です。
ストレッチの反発性によりシワになりにくく、回復力も抜群。
メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。
豊富なラインナップであらゆる悩みを解決。
ノンストレスな着心地を追求したシリーズ。

ネイビー サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル50/ウール50 ウエスト(cm)64 機能シワが回復しやすい/オールシーズン/2wayストレッチ/ホームクリーニング/大容量のスマートポケット/カーブベルト/座っても裏地が見えない/脚さばき抜群の裾まわり/3段カン+左脇開き+すべり止めテープつき ヒップ(cm)94 丈(cm)53 生地ネオソフトギャバ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする