ENJOY 長袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44763348 品番 EWB658
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

女性らしく着こなせる、ソフトな印象のシャツカラー。
畝(うね)の凹凸感が爽やかなピケ素材。
上品なシャドー調で清潔感があります。
コットンとポリエステルをほどよくミックスさせ、シワになりにくく、柔らかでメンテナンスも容易なENJOYオリジナル素材です。

ラベンダー サイズ9号 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)58 着丈(cm)62 機能防透/ホームクリーニング/バストケア/スカーフループ 生地ライト シャドー ピケ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする