ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44764066 品番 EAJ711
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
「デスクワーク中、肩や背中が突っ張って窮屈。
」そんな悩みを解決してくれるのが、このハイストレッチウールのジャケット。
布帛でありながら約14%伸びるので、どんなに動いても突っ張り感がなく、腕を上げたり、お辞儀をしても、ジャケットが着くずれする心配もありません。
ニットでは表現しきれない繊細さと、上品な風合いを持ち合わせ、着心地と見た目の美しさを叶えます。

ネイビーストライプ サイズ(号)7 胸囲(cm)90 混率(%)ウール50/ポリエステル50 肩幅(cm)37 袖丈(cm)56 着丈(cm)55 機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/マルチポケット/内ポケット/スカーフループ/ネームループ 生地ハイ ストレッチ ウール 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする