ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44764276 品番 EAV712
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
どんな背の高さでも美しく見えるよう計算した、黄金比のVゾーン。
小柄な人もVゾーンが下がりすぎず、すっきり小顔&美バランスで着こなせます。
リボンも映える好印象ベストです。
約14%伸びるハイストレッチウールと人間工学に基づいた3Dパターンにより、からだのさまざまな動きに合わせて柔らかくフィットするので窮屈感がなく、1日中着ていても疲れやストレスがありません。

ネイビーストライプ サイズ(号)7 胸囲(cm)86 混率(%)ウール50/ポリエステル50 肩幅(cm)31 着丈(cm)49 機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/マルチポケット/調節ベルト/スカーフループ/ネームループ 生地ハイ ストレッチ ウール 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする