曜日別特売
EAV712 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44764319

EAV712 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44764319
EAV712 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44764319
EAV712 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44764319
EAV712 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44764319
EAV712 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44764319
EAV712 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44764319

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーストライプ
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード44764319品番EAV712
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新開発のオールフィット3Dパターンにより、あらゆる身長・体型・年齢に美しくフィット。
みんなが着やすく、みんながキレイに見える新定番。
どんな背の高さでも美しく見えるよう計算した、黄金比のVゾーン。
小柄な人もVゾーンが下がりすぎず、すっきり小顔&美バランスで着こなせます。
リボンも映える好印象ベストです。
約14%伸びるハイストレッチウールと人間工学に基づいた3Dパターンにより、からだのさまざまな動きに合わせて柔らかくフィットするので窮屈感がなく、1日中着ていても疲れやストレスがありません。

ネイビーストライプサイズ(号)15胸囲(cm)100混率(%)ウール50/ポリエステル50肩幅(cm)35着丈(cm)53機能4wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/マルチポケット/調節ベルト/スカーフループ/ネームループ生地ハイ ストレッチ ウール性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする